咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定板,用于全钢板柜门
商品编号
940705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940705 L
940705 S
厚度
宽度
霍夫曼孔壁网格板
高度
28mm
250mm
9×9mm
800mm
28mm
250mm
800mm
销售价 数量
 
1198.36
1198.36

商品详情

商品名称:固定板,用于全钢板柜门
商品编号:940705 L
提示

  • 周转箱和伸出较多的工具无法挂到搁板所在高度。
  • 仅适用于 GridLine 翼门柜。

技术说明

钢板材质,用于安装挂钩和周转箱。安装板可通过任意紧固件拧装到翼门内侧上。只能用于带平板翼形门的箱柜,而且平板翼形门的宽度要在 750 mm 以上,高度要在 1000 mm 以上。 在高度为 2000 mm 的箱柜上,每扇翼形门可以安装 2 块挂板。每扇门的承载能力:10 kg。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明
采用方孔 9×9 mm,间隔 37 mm,用于安装穿孔板配件(组别 95)。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
厚度
28mm
宽度
250mm
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加