咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉,配套用于翼门柜, 宽度 30G
商品编号
940641
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940641 75
940641 100
940641 125
940641 150
940641 200
940641 300
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
有效高度
重量
75kg
650mm
26
400mm
16
50mm
9kg
75kg
650mm
26
400mm
16
75mm
11kg
75kg
650mm
26
400mm
16
100mm
14kg
75kg
650mm
26
400mm
16
125mm
16kg
75kg
650mm
26
400mm
16
175mm
19kg
75kg
650mm
26
400mm
16
275mm
22kg
销售价 数量
 
3200.72
3237.63
3256.39
3491.28
3528.50
3744.50

商品详情

商品名称:抽屉,配套用于翼门柜, 宽度 30G
商品编号:940641 75
颜色

抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

抽屉用于装入 GridLine 柜子。铝制握柄条,带可更换且可重复书写的标签条。新型抽屉方案,用于最佳装配分隔材料。
适用于

柜子,编号 940001 – 940103、编号 940111 – 940113、编号 940801 – 940843。
提示

不适合安装在滑门柜中。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
26×16G
属性
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
400mm
抽屉有效深度(G)
16
有效高度
50mm
重量
9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加