咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉,用于翼门式大容量柜/重载柜 宽度 40G
商品编号
942573
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
942573 75
942573 100
942573 125
942573 150
942573 200
942573 300
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
有效高度
重量
900mm
36
600mm
24
50mm
6kg
900mm
36
600mm
24
75mm
7kg
900mm
36
600mm
24
100mm
8kg
900mm
36
600mm
24
125mm
9kg
900mm
36
600mm
24
175mm
11kg
900mm
36
600mm
24
275mm
14kg
销售价 数量
 
3604.24
3725.71
3792.15
3866.60
4016.68
4335.55

商品详情

商品名称:抽屉,用于翼门式大容量柜/重载柜 宽度 40G
商品编号:942573 75
颜色

抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
提示

规格尺寸 30 和规格尺寸 40 配套适用于宽度为 60G 和 80G 的柜子,因为其具有 2 个间隔。
抽屉不适用于滑门柜。
技术说明

抽屉,用于安装在 GridLine 翼门式大容量柜与重载柜中。
铝制握柄条,带可更换且可重复书写的标签条。新型抽屉方案,用于最佳装配分隔材料。
适用于

柜子,编号 941001 – 941033,编号 942301 – 942323,编号 942701 – 942723,编号 942802 – 942824。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
36×24G
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
抽屉有效宽度
900mm
抽屉有效宽度(G)
36
抽屉有效深度
600mm
抽屉有效深度(G)
24
有效高度
50mm
重量
6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加