咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加装柜,配有抽屉, 全钢板翼门
商品编号
940071
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940071 750
940071 1000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
1
750mm
30
下部
75kg
1
100%
650mm
26
400mm
16
26×16
100kg
595mm
全钢板翼门
500mm
20
43kg
750mm
2
750mm
30
下部
75kg
1
100%
650mm
26
400mm
16
26×16
100kg
845mm
全钢板翼门
500mm
20
53kg
1000mm
销售价 数量
 
11711.50
12762.09

商品详情

商品名称:加装柜,配有抽屉, 全钢板翼门
商品编号:940071 750
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜 30×20G,带抽屉 26×16G。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。基底柜的调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。基底柜的推柄在门的上半部分,加装柜的推柄在门的下半部分。
抽屉正面高度 125 mm。
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
供货范围

柜子配有搁板和抽屉。
技术参数
门打开的角度
250degrees
高度调整单位尺寸
25mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
1000kg
柜体结构类型
加装柜
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
26×16G
属性
ComfortClose
存储搁板数目
1
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
手柄定位
下部
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
1
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
400mm
抽屉有效深度(G)
16
抽屉有效面积(G)
26×16
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
595mm
柜体正面
全钢板翼门
深度
500mm
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
重量
43kg
高度
750mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加