咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装配台车,带抽屉 75 kg
商品编号
930515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
930515 685/3
930515 685/4A
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
可拉出底板数量
可移动
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
带有防滚边
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
抽屉使用高度
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
无痕滑动衬面
最大承重量
有效高度
柜门数量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
电子锁闭系统 – 可改装
轮子直径
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
高度
单手
600mm
75kg
3
100%
500mm
20
500mm
20
刀夹
500mm
600kg
400mm
600mm
125mm
68kg
685mm
单手
0
不可行
600mm
2
75kg
4
400mm
100%
500mm
20
500mm
20
20×20
500mm
400mm
600kg
400mm
0
2
600mm
125mm
500mm
500mm
20
20
76kg
685mm
销售价 数量
 
18509.29
20034.88

商品详情

商品名称:装配台车,带抽屉 75 kg
商品编号:930515 685/3
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

整套,带抽屉 20×20G。
工具车 24×24G,各配有 2 个滚珠轴承定轮和导向轮,直径 125 mm,带聚氨酯滚动面,转向轮可带脚刹。带 4 面卷边,凹槽橡胶面板和双组分 Haptoprene® 推柄。单独拉出锁止功能,可以避免同时打开多个抽屉。柜体可通过圆筒销子锁统一上锁。
100% 完全抽出式抽屉,可拉出不同的深度。抽屉带有以 25 毫米为间隔安装开槽分隔条的冲孔(抽屉正面高度 75 mm 起)。
带有单手抽屉单独解锁装置——避免抽屉在运输期间打开。所有工具车的必需品。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
抽屉抽拉装置
脱出锁止
属性
ComfortClose
为每个抽屉装配锁具
单手
可拉出底板数量
可移动
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
600mm
带有停车制动器的导向轮的数量
带有防滚边
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
3
抽屉使用高度
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
刀夹
抽屉柜外部高度
500mm
抽屉柜柜体有效高度
无痕滑动衬面
最大承重量
600kg
有效高度
400mm
柜门数量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
600mm
电子锁闭系统 – 可改装
轮子直径
125mm
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
68kg
高度
685mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加