咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜,整套,带抽屉 75 kg
商品编号
930505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
930505 400/2
930505 400/3
930505 800/5
930505 800/6
930505 800/6A
930505 800/7B
930505 800/8
930505 900/6A
930505 900/7
930505 900/9
可拉出底板数量
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
抽屉个数
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
柜门数量
深度
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
高度
600mm
2
500mm
20
500mm
20
20×20
300mm
600mm
43kg
400mm
600mm
3
500mm
20
500mm
20
20×20
300mm
600mm
51kg
400mm
600mm
5
500mm
20
500mm
20
20×20
700mm
600mm
86kg
800mm
600mm
6
500mm
20
500mm
20
20×20
700mm
600mm
93kg
800mm
600mm
6
500mm
20
500mm
20
20×20
700mm
600mm
92kg
800mm
0
外壳立于地面
600mm
7
700mm
500mm
20
500mm
20
20×20
700mm
0
600mm
500mm
500mm
20
20
100kg
800mm
0
外壳立于地面
600mm
8
700mm
500mm
20
500mm
20
20×20
700mm
0
600mm
500mm
500mm
20
20
99kg
800mm
600mm
6
500mm
20
500mm
20
20×20
800mm
600mm
97kg
900mm
0
外壳立于地面
600mm
7
800mm
500mm
20
500mm
20
20×20
800mm
0
600mm
500mm
500mm
20
20
105kg
900mm
0
外壳立于地面
600mm
9
800mm
500mm
20
500mm
20
20×20
800mm
0
600mm
500mm
500mm
20
20
126kg
900mm
销售价 数量
 
9135.15
10844.57
9073.88
18270.34
9890.73
20016.50
21762.65
21854.56
23600.71
24887.35

商品详情

商品名称:工具柜,整套,带抽屉 75 kg
商品编号:930505 800/5
提示

提升和搬运工具柜时必须注意,要对柜体中的抽屉充分加以固定。
技术说明

整套配备的工具柜 24×24G,带抽屉 20×20G。可利用圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可拉出不同的深度。抽屉带有以 25 毫米为间隔安装开槽分隔条的冲孔(抽屉正面高度 75 mm 起)。单独拉出锁止功能,可以避免同时打开多个抽屉。
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉面板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉抽拉装置
脱出锁止
圆筒销子锁
模块化插件
属性
可拉出底板数量
可移动
可高度调节的工位下方的基座
外壳上方敞开
安装在工作台中
宽度
600mm
抽屉个数
5
抽屉使用高度
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
有效高度
700mm
柜门数量
深度
600mm
电子锁闭系统 – 可改装
配备
配套适用的抽屉 有效宽度
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
重量
86kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加