咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 辅助箱柜,配有抽屉
商品编号
970755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970755 1025/4
970755 1025/6
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
有效高度
深度
重量
高度
1500mm
650mm
26
500mm
20
26×20
900mm
700mm
175kg
1025mm
1500mm
650mm
26
500mm
20
26×20
900mm
700mm
205kg
1025mm
销售价 数量
 
31890.38
38213.29

商品详情

商品名称:CNC 辅助箱柜,配有抽屉
商品编号:970755 1025/4
技术说明

工具辅助箱柜 60×28G,带抽屉 26×20G。配有中间隔板和滚珠轴承滑门,可以通过带有圆筒销子锁的推柄上锁,3 侧防滚凸缘和防滑纹橡胶垫。不含单独拉出锁止功能。抽屉与可拉出底板的承重量为 200 kg。
提示

存放工具时,需要一个编号为 970708 的抽屉插件。
颜色

柜体、抽出板和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200kg
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
26×20G
高度调整单位尺寸
25mm
属性
宽度
1500mm
抽屉有效宽度
650mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
26×20
有效高度
900mm
深度
700mm
重量
175kg
高度
1025mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加