咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉分隔件,带刀架
商品编号
970705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970705 C4
970705 C5
970705 C6
970705 C8
970705 HSK40
970705 HSK50
970705 HSK63
970705 HSK80
970705 HSK100
970705 SK30
970705 SK40
970705 SK50
970705 VDI20
970705 VDI30
970705 VDI40
不包括刀柄在内的高度
刀套数量
抽屉有效面积(G)
轴距 A
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
60mm
64
26×24
78mm
26
24
60mm
52
26×24
88mm
26
24
60mm
52
26×24
86mm
26
24
60mm
25
26×24
126mm
26
24
60mm
64
26×24
78mm
26
24
60mm
52
26×24
86mm
26
24
60mm
39
26×24
100mm
26
24
60mm
25
26×24
126mm
26
24
60mm
20
26×24
160mm
26
24
80mm
64
26×24
78mm
26
24
100mm
52
26×24
86mm
26
24
145mm
25
26×24
125mm
26
24
60mm
81
26×24
69mm
26
24
60mm
64
26×24
78mm
26
24
60mm
52
26×24
86mm
26
24
销售价 数量
 
6911.11
5330.39
5587.69
4264.30
6947.86
5679.62
4944.39
3804.79
3639.36
5201.73
5330.39
3804.79
5955.32
5955.32
5330.39

商品详情

商品名称:抽屉分隔件,带刀架
商品编号:970705 SK50
颜色

煤黑色 RAL 7016,粉末涂层(无法提供特殊涂装)。
提示

VDI20 刀柄同样配套适用于 Trumpf 刻模。
HSK 规格尺寸配套适用于类型为 A、C 的刀柄,其他类型参见表格。
应用

可插入抽屉中。
技术说明

采用薄金属板制成,设有塑料刀套。
属性
不包括刀柄在内的高度
145mm
刀套数量
25
抽屉有效面积(G)
26×24
轴距 A
125mm
配套适用的抽屉有效宽度(G)
26
配套适用的抽屉有效深度(G)
24
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加