咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
倒角铣刀
商品编号
215795
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215795 15
215795 20
215795 30
215795 40
215795 45
215795 60
215795 75
hmax 时的齿进给量
切槽时的最大切割深度 ap max
可达到的倒角宽度 b
可达到的倒角长度 l
可达到的倒角高度 h
安装孔直径
总长度 L
最大直径 D1
最小直径 D
有效切刃数量 Zeff
角度 γ
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
0.4mm
7mm
27mm
27.5mm
7mm
22mm
52mm
70mm
17mm
3
15degrees
219814(8IP;1.2 Nm)
9
AP.. 1003
0.3mm
9mm
26mm
27.5mm
9mm
22mm
52mm
69mm
17mm
3
20degrees
219814(8IP;1.2 Nm)
9
AP.. 1003
0.2mm
13mm
24mm
27.5mm
13mm
22mm
52mm
65mm
17mm
3
30degrees
219814(8IP;1.2 Nm)
9
AP.. 1003
0.16mm
17.8mm
19mm
27.5mm
17.8mm
22mm
52mm
59mm
17mm
3
40degrees
219814(8IP;1.2 Nm)
9
AP.. 1003
0.14mm
19mm
17.8mm
27.5mm
19mm
22mm
52mm
56mm
17mm
3
45degrees
219814(8IP;1.2 Nm)
9
AP.. 1003
0.12mm
24mm
13mm
27.5mm
24mm
16mm
52mm
45mm
17mm
3
60degrees
219814(8IP;1.2 Nm)
9
AP.. 1003
0.11mm
27mm
7mm
27.5mm
27mm
16mm
60mm
33mm
19mm
3
75degrees
219814(8IP;1.2 Nm)
9
AP.. 1003
销售价 数量
 
11573.70
11573.70
11573.70
11573.70
11573.70
11573.70
11573.70

商品详情

商品名称:倒角铣刀
商品编号:215795 15
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术参数
柄类型
带有安装孔
刀具更换
PowerCard
内冷式
属性
hmax 时的齿进给量
0.4mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7mm
可达到的倒角宽度 b
27mm
可达到的倒角长度 l
27.5mm
可达到的倒角高度 h
7mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
52mm
最大直径 D1
70mm
最小直径 D
17mm
有效切刃数量 Zeff
3
角度 γ
15degrees
转位刀片螺栓套件
219814(8IP;1.2 Nm)
转位式刀片数量
9
配套适用的转位刀片
AP.. 1003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加