咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
零件盒挂架
商品编号
914920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914920 0
914920 4
914920 6
914920 G5
周转盒 类型
周转箱颜色
安装高度
容器数量
长度
100mm
600mm
SB4
蓝色
100mm
4
600mm
SB5
红色
100mm
6
600mm
AA1
无烟煤色
100mm
5
650mm
销售价 数量
 
373.11
854.77
661.71
643.33

商品详情

商品名称:零件盒挂架
商品编号:914920 G5
适用于

自制造年份 2006 年 8 月起的工具车。
技术说明

由钢板制成,银色粉末涂层。
用于挂在孔板背板上。
属性
周转盒 类型
AA1
周转箱颜色
无烟煤色
安装高度
100mm
容器数量
5
长度
650mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加