咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
APKT 16..08 PDFR
商品编号
215728
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215728 ALU
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
角半径
配套适用的托架
2.5
7mm
16mm
2
0.18mm
0.8mm
AP..1604
销售价 数量
 
275.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:APKT 16..08 PDFR
商品编号:215728
提示

应用参考值适用于编号 215705 至 215717 的铣刀:ae = 0.3×D / ap max = 7 mm。
技术参数
类型
HU7710
平板厚度
5.05mm
属性
应用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加