咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
介质槽
商品编号
914915
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914915 80
914915 160
宽度
有效高度
深度
高度
370mm
30mm
90mm
80mm
370mm
140mm
90mm
160mm
销售价 数量
 
365.74
415.38

商品详情

商品名称:介质槽
商品编号:914915 80
技术说明

由钢板制成,银色粉末涂层。用于挂在带孔挂板上。
适用于

带孔挂板带有 □ 9×9 mm 分布于 37 mm 网栅中。
属性
宽度
370mm
有效高度
30mm
深度
90mm
高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加