咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带孔挂板 双面,用于 ToolTruck
商品编号
914856
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914856 222
914856 444
914856 950
孔壁板 宽度
孔壁板 高度
系列
高度
1025mm
222mm
ToolTruck 移动工作台
222mm
1025mm
444mm
ToolTruck 移动工作台
444mm
1025mm
950mm
ToolTruck 移动工作台
950mm
销售价 数量
 
1657.87
1929.96
2426.24

商品详情

商品名称:带孔挂板 双面,用于 ToolTruck
商品编号:914856 950
供货范围

孔壁钢板,包括支柱对。
技术说明

钢管 25×25 mm 制成的支柱对,带钢孔壁板(□ 9×9 mm 分布于 37 mm 网栅中),银色粉末涂层。
双面孔壁板,带有网孔。
适用于

编号 914560、914564、914568。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
孔壁板 宽度
1025mm
孔壁板 高度
950mm
系列
ToolTruck 移动工作台
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加