咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带孔挂板 单面,用于工具车
商品编号
914851
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914851 222
914851 444
914851 950
孔壁板 宽度
孔壁板 高度
系列
高度
635mm
222mm
ToolCar 工具车
222mm
635mm
444mm
ToolCar 工具车
444mm
635mm
950mm
ToolCar 工具车
950mm
销售价 数量
 
1345.40
1680.01
1580.42

商品详情

商品名称:带孔挂板 单面,用于工具车
商品编号:914851 950
供货范围

孔壁钢板,包括支柱对。
技术说明

钢管 25×25 mm 制成的支柱对,带钢孔壁板(□ 9×9 mm 分布于 37 mm 网栅中),银色粉末涂层。
单面孔壁板,第二面是光滑的钢板壁。
适用于

编号 914520、914524、914540、914550。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
孔壁板 宽度
635mm
孔壁板 高度
950mm
系列
ToolCar 工具车
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加