咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 5 个抽屉的移动式工作台, 两侧可抽出
商品编号
914582
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914582 5
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
深度
重量
高度
1000mm
5
500mm
20
400mm
16
20×16
525mm
63.4kg
900mm
销售价 数量
 
14392.03

商品详情

商品名称:带 5 个抽屉的移动式工作台, 两侧可抽出
商品编号:914582 5
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤灰色 RAL 7016。
供货范围

配套提供分隔材料:
抽屉每间隔 75 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 75,
抽屉每间隔 125 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 125。
技术说明

移动工作台的钢板柜体十分稳固,内置 2 块搁板。侧壁板开孔,可以放置配件。抽屉内侧光滑,但仍适合于对抽屉进行分隔。通过集成在握把条上的中央解锁把手为抽屉解锁。抽屉可以通过圆筒销子锁集中上锁。滚轮采用滚子轴承(2 个带有驻车制动器的导向轮,2 个台轮)。25 mm 厚的竹材质工作台面适合安装台虎钳。
提示

对于 200 mm 高的抽屉,现在也适用的有开槽隔板条(编号 951510 规格尺寸 200)、边缘板条(编号 951560 规格尺寸 200)和插入式隔板(规格尺寸为 200 的各编号 951741 – 951821)。
更多配件和分隔板参见第 95 组。
提示
配套的分隔板:
开槽边缘板条,编号 951560,规格尺寸 75;规格尺寸 125 和规格尺寸 200;
开槽隔板条,编号 951510 规格尺寸 75; 规格尺寸 125 和规格尺寸 200;
插入式分隔板,编号 951721 – 951821,规格尺寸 75;编号 951731 – 951821,规格尺寸 125 和编号 951741 – 951821,规格尺寸 200。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
75%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
40kg
属性
宽度
1000mm
抽屉个数
5
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
400mm
抽屉有效深度(G)
16
抽屉有效面积(G)
20×16
深度
525mm
重量
63.4kg
高度
900mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加