咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ToolTruck 移动工作台 带完全抽出式抽屉
商品编号
914560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
抽屉个数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914560 6
914560 8
为每个抽屉装配锁具
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
深度
系列
重量
高度
单手
1195mm
6
500mm
20
400mm
16
20×16
500mm
ToolTruck 移动工作台
94.4kg
1000mm
单手
1195mm
8
500mm
20
400mm
16
20×16
500mm
ToolTruck 移动工作台
102kg
1000mm
销售价 数量
 
10699.77
12011.86

商品详情

商品名称:ToolTruck 移动工作台 带完全抽出式抽屉
商品编号:914560 6

提示

可选储物柜/侧柜编号 914791 未集成到 ToolTruck 的集中锁止系统中,通过单独的圆筒销子锁上锁。
对于 200 mm 高的抽屉,现在也适用的有开槽隔板条(编号 951510 规格尺寸 200)、边缘板条(编号 951560 规格尺寸 200)和插入式隔板(规格尺寸为 200 的各编号 951741 – 951821)。
更多配件和分隔板参见第 95 组。
技术说明

移动工作台 ToolTruck 的台面采用符合高技术要求的 X-ABS 材质。柜隔间配有 2 块搁板和门。车架横梁饰有 LDPE 材质的防撞块。
一个集中锁止系统锁定柜隔间的门,并同时锁住抽屉。
供货范围

配套提供分隔材料:
抽屉每间隔 75 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 75,
抽屉每间隔 125 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 125。
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。

提示
配套的分隔板:
开槽边缘板条,编号 951560,规格尺寸 75;规格尺寸 125 和规格尺寸 200;
开槽隔板条,编号 951510 规格尺寸 75; 规格尺寸 125 和规格尺寸 200;
插入式分隔板,编号 951721 – 951821,规格尺寸 75;编号 951731 – 951821,规格尺寸 125 和编号 951741 – 951821,规格尺寸 200。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
40kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
宽度
1195mm
抽屉个数
6
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
400mm
抽屉有效深度(G)
16
抽屉有效面积(G)
20×16
深度
500mm
系列
ToolTruck 移动工作台
重量
94.4kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加