咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT GridLine系列工具车 带完全抽出式抽屉
商品编号
914540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
抽屉个数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
914540 5
914540 6
914540 7
914540 8
914540 10
为每个抽屉装配锁具
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
深度
重量
高度
单手
800mm
5
500mm
20
400mm
16
20×16
500mm
68.2kg
1000mm
单手
800mm
6
500mm
20
400mm
16
20×16
500mm
71.4kg
1000mm
单手
800mm
7
500mm
20
400mm
16
20×16
500mm
75kg
1000mm
单手
800mm
8
500mm
20
400mm
16
20×16
500mm
78.2kg
1000mm
单手
800mm
10
500mm
20
400mm
16
20×16
500mm
86kg
1000mm
销售价 数量
 
13123.77
9553.26
10632.13
10394.13
18104.90

商品详情

商品名称:GARANT GridLine系列工具车 带完全抽出式抽屉
商品编号:914540 7

颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。
供货范围

配套提供分隔材料:
抽屉每间隔 75 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 75,
抽屉每间隔 125 mm 配有 1 块开槽分隔板,编号 951510,规格尺寸 125。
技术说明

工具车配有抗划痕、防滑且表面防护性能极好的 X-ABS 台面。台面可方便地更换成其它工作台面(例如竹制)或带台虎钳的竹制工作台面。
提示

可选储物箱/侧柜编号 914791 未集成到工具车的中央锁定系统中,通过单独的圆筒销子锁上锁。
对于 200 mm 高的抽屉,现在也适用的有开槽隔板条(编号 951510 规格尺寸 200)、边缘板条(编号 951560 规格尺寸 200)和插入式隔板(规格尺寸为 200 的各编号 951741 – 951821)。
更多配件和分隔板参见第 95 组。

提示
配套的分隔板:
开槽边缘板条,编号 951560,规格尺寸 75;规格尺寸 125 和规格尺寸 200;
开槽隔板条,编号 951510 规格尺寸 75; 规格尺寸 125 和规格尺寸 200;
插入式分隔板,编号 951721 – 951821,规格尺寸 75;编号 951731 – 951821,规格尺寸 125 和编号 951741 – 951821,规格尺寸 200。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
抽屉抽拉装置
抽出锁止功能
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
40kg
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
20×16G
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
宽度
800mm
抽屉个数
7
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
400mm
抽屉有效深度(G)
16
抽屉有效面积(G)
20×16
深度
500mm
重量
75kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加