咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可配置 VHM 刀座
商品编号
212000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212000 10
212000 12
212000 16
212000 20
212000 25
总长度 L
推荐的拧紧扭矩
最小可自由调节的外径 d1
有效长度 L1
柄直径 DS h6
用于切割头直径 D
125mm
5Nm
9.8mm
20mm
12mm
10mm
126mm
10Nm
11.8mm
26mm
12mm
12mm
190mm
15Nm
15.8mm
35mm
16mm
16mm
195mm
25Nm
19.8mm
40mm
20mm
20mm
198mm
35Nm
24.8mm
45.8mm
25mm
25mm
销售价 数量
 
6672.55
7944.24
10884.90
14871.84
21657.02

商品详情

商品名称:可配置 VHM 刀座
商品编号:212000 10
技术说明

经过精密研磨的刀柄,用于配套 GARANT TopCut 螺纹接合刀头。
系统的同心精度 ≤ 10 µm,采用锥面贴合与平面贴合的组合。
柄部整体经过研磨加工,达到 h6 公差水平 − 可以根据具体需要进行切裁。
提示

最大铣深 = L1 + I;I = 参见螺纹接合刀头的尺寸:编号 210050 – 210410。
装夹扳手 = 编号 219987。
扭矩扳手套筒 = 编号 219986。
在刀具悬伸较长时降低技术数据。
刀柄可加工为 ⌀ d1 min
技术参数
内冷式
属性
总长度 L
125mm
推荐的拧紧扭矩
5Nm
最小可自由调节的外径 d1
9.8mm
有效长度 L1
20mm
柄直径 DS h6
12mm
用于切割头直径 D
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加