咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锂离子快速更换蓄电池 CAS 电容 CAS40 Ah
商品编号
A77054 CAS40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锂离子快速更换蓄电池 CAS 电容 CAS40 Ah
商品编号:A77054 CAS40
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:4.0
蓄电池电压:18.0
供电:蓄电池驱动
适合于:GESIPA 18 V 充电式设备
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:型号 CAS 18 V
所含充电电池数量:1
产品类别:可充电电池

更多参数>>

优点
100 % 的电池兼容性 - 现在也实现了跨制造商兼容。
CAS 合作伙伴的所有 18 V 设备和电池组均 100% 相互兼容。CAS 代表“Cordless Alliance System”。

适用于
相应伏特级的无线联盟系统 (CAS) 平台的所有产品。

Suitable for table use
盲铆钉枪/盲铆螺母枪: 编号 770501,规格尺寸 CAS;编号 770504,规格尺寸 CAS;编号 770506,规格尺寸 CAS;编号 770530,规格尺寸 CAS

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加