咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
8合1多功能电工钳 全长 全长 225 mm
商品编号
A72879 225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:8合1多功能电工钳 全长 全长 225 mm
商品编号:A72879 225
静电性能:VDE 1000 V
带有开口弹簧:否
剪切能力:5x2.5
可以切割的最大直径:15

更多参数>>

技术说明
C70高碳钢材质,切削刃经感应淬火处理,硬度可达64HRC,表面镀铬防腐耐用。
细长钳头可轻松再狭小空间内作业。
平行四边形夹持口设计,在紧固或拧松螺母时,可秒变扳手,拧转更自如。
VDE和GS双认证,可在1000V AC的带电设备上使用。
超宽手柄设计,握感舒适。
可切换开启弹簧,张开时省力,闭合时便于收纳。
另有剪切、压接、剥线等多项功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加