咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
墙体部件,格栅
商品编号
994100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
994100 300
994100 500
994100 1000
994100 1500
宽度
重量
高度
300mm
9kg
2200mm
500mm
11kg
2200mm
1000mm
17kg
2200mm
1500mm
23kg
2200mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:墙体部件,格栅
商品编号:994100 500
颜色

可以选择淡灰色 RAL 7035(标准颜色),信号蓝 RAL 5005,海军蓝 RAL 5002,明亮蓝 RAL 5007,龙胆蓝 RAL 5010,浅蓝色 RAL 5012,蓝绿色 RAL 5018,尘灰色 RAL 7037 粉末涂装。
技术说明

灵活且多样的系统,适用于生产和仓储,可以实现隔离区,分隔墙和空间分隔的快速施工。采用模块化设计,可以根据您的具体需求,对部件进行相互组合。40×40×3.8 mm 的网孔配合 30 mm 的框架型材,可以满足品质和透明度方面的最高要求。也可提供钢板和有机玻璃规格。
供货范围

包含紧固材料(仅限编号 994130)。
属性
宽度
500mm
重量
11kg
高度
2200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加