咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆桥架
商品编号
964901
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
964901 3
964901 5
964901 6
承重量
深度
电缆槽数量
电缆槽直径
重量
长度
高度
2t
290mm
3
30mm
4.7kg
1000mm
48mm
5t
542mm
5
34mm
11.8kg
870mm
52mm
2t
280mm
6
18mm
4.4kg
1000mm
32mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:电缆桥架
商品编号:964901 6

技术说明

专业的电缆防护,通用型强,包括在最狭小的空间。可以通过上翻盖,方便地铺装电缆和软管。
具有自清洁能力的密封合页。所有桥架均带有模铸的连接凸鼻。
能够耐抗油脂,酸液和汽油。
标准

EN 61537:2007

属性
承重量
2t
深度
280mm
电缆槽数量
6
电缆槽直径
18mm
重量
4.4kg
长度
1000mm
高度
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加