咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
周转盒套装,PP 材质
商品编号
963362
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963362 LB400D
963362 LB400E
963362 LB500D
963362 LB500E
包装单位
型号
宽度
深度
高度
15
LB400D
183mm
400mm
81mm
30
LB400E
91mm
400mm
81mm
15
LB500D
183mm
500mm
81mm
30
LB500E
91mm
500mm
81mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:周转盒套装,PP 材质
商品编号:963362 LB400D

提示

必须以整箱为单位交付。
适用于

多功能货架,编号 990000 − 990015(深度 400 和 500 mm)以及组装式搁板货架,编号 990200 − 990215。

技术参数
颜色
蓝色
属性
包装单位
15
型号
LB400D
宽度
183mm
深度
400mm
高度
81mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加