咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
银河砂碟 多孔,直径125 mm 粒度 P120
商品编号
A56772 P120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:银河砂碟 多孔,直径125 mm 粒度 P120
商品编号:A56772 P120
内容:100.0
有效研磨、自冷却的涂层:否
能够集尘:否

更多参数>>

应用
  • 适用领域:汽车、船舶制造行业,航空航天行业,汽车维修行业,木工行业,建筑与涂装行业,复合材料行业,工业轧辊清洁等
  • 适合材料:油漆,腻子,碳纤维、玻璃纤维复合材料,碳钢,不锈钢,有色金属,木材,密度板,人造石等

规格
磨料:陶瓷/氧化铝
结合剂:树脂
背基:聚酯薄膜
植砂方式:半开放式

技术说明
采用了最新的精准植砂技术和低VOC环保树脂,精准植砂技术使得研磨颗粒准确的排列在聚酯薄膜背基上,具有非常好的锋利性和边缘抗撕裂性能。产品粒号范围从40到2000,适用性非常广。陶瓷研磨颗粒保证了在面对较硬的表面时,仍然具有出色的切削效率和适用寿命。多孔孔型碟片能够适应各种各样的托盘类型,无需对孔,快速便捷。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加