咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 台灯 型号 1
商品编号
974272 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 台灯 型号 1
商品编号:974272 1
LED 数量:12
IP 保护等级:IP 20
产品类别:台灯/工位照明灯
灯具可更换:是
防爆:否
支承臂展开宽度:588
光色:中性白
灯具:LED
消耗功率:4.0
总高度:670.0
固定件种类:机座
支脚架深度:141.0

更多参数>>

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。

技术说明
节能 LED 台灯,采用阳极氧化铝框架和暗灰色塑料灯头。通过灯头的控制按钮,无级调节亮度。配备稳定的铝制机座。配有电子插头变压器,可通过 CEE 插头电源(德国插头,F 型)或 USB-A 连接。
色温 4000 K,中性白。
照明灯包含内置 LED 灯泡。
光源可由制造商更换。控制装置可由终端用户更换。
灯泡使用寿命:> 50,000 小时。
连接值:5 V (USB-A),100 – 240 V AC(CEE 插头电源)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加