咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性口罩 8210CN
一次性口罩 8210CN
商品编号
A09723
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性口罩 8210CN
商品编号:A09723
制造商名称:8210CN
标准:NIOSH
系列:N95
内容:20

更多参数>>

提示

产品变更,售完即止!


技术说明

美国NIOSH标准,过滤效果:≥95%。
采用专利滤棉,高效防护粉尘及非油性颗粒物。通用于加工制造业及打磨等作业时产生的粉尘的防护。

  • 立体杯罩型设计。

  • 苯乙烯-丁二烯共聚物头带。

  • 白色,头戴式。


技术说明
美国NIOSH标准,过滤效果:≥95%。
采用专利滤棉,高效防护粉尘及非油性颗粒物。通用于加工制造业及打磨等作业时产生的粉尘的防护。
  • 立体杯罩型设计。
  • 苯乙烯-丁二烯共聚物头带。
  • 白色,头戴式。

技术参数
标准
NIOSH
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加