咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,铝制欧式运输箱
可以堆垛的轻金属箱,采用高强度耐腐蚀铝合金,专业用于包装、仓储和运输等用途
商品编号
963420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963420 27
963420 42
963420 60
963420 63
963420 70
963420 81
963420 155
963420 240
963420 415
容积
宽度
宽度,内部
深度
深度,内部
重量
高度
高度,内部
27l
400mm
350mm
300mm
250mm
3kg
340mm
310mm
42l
600mm
550mm
400mm
350mm
4.7kg
250mm
220mm
60l
600mm
550mm
400mm
350mm
4.9kg
340mm
310mm
63l
1200mm
1150mm
300mm
250mm
6.3kg
250mm
220mm
70l
600mm
550mm
400mm
350mm
5.2kg
410mm
380mm
81l
800mm
750mm
400mm
350mm
6.1kg
340mm
310mm
155l
800mm
750mm
600mm
550mm
7.5kg
410mm
380mm
240l
800mm
750mm
600mm
550mm
8.9kg
610mm
580mm
415l
1200mm
1150mm
800mm
750mm
13kg
510mm
480mm
销售价 数量
 
2325.54
2911.69
3143.60
4844.24
3182.25
4316.01
4831.36
5527.07
8490.30

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,铝制欧式运输箱
商品编号:963420 81

技术说明

可以堆垛的轻金属箱,采用高强度耐腐蚀铝合金,专业用于包装、仓储和运输等用途。箱盖配有不锈钢合页,两条固定带和蓝色塑料堆垛角件。箱盖带有密封圈,具有防尘和防喷溅水的能力。加固卷边,弹性握柄和翻盖锁扣,可以配套锁具。可以通过铅封,挂锁或者安装的锁具起到保险的作用(不包括在交货范围内)。

属性
容积
81l
宽度
800mm
宽度,内部
750mm
深度
400mm
深度,内部
350mm
重量
6.1kg
高度
340mm
高度,内部
310mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加