咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡接滚轮套装 2 件套
商品编号
963425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963425 40741
963425 40742
卷径
可能的滚轮布局,版本 1
可能的滚轮布局,版本 2
固定方式
型号
带 4 个滚轮时的承重量
无痕滑动衬面
100mm
各 1 件,规格尺寸 40741,40742
无工具自锁
40741
90kg
100mm
各 1 件,规格尺寸 40741,40742
2 件,规格尺寸 40742
无工具自锁
40742
90kg
销售价 数量
 
1058.99
1339.89

商品详情

商品名称:卡接滚轮套装 2 件套
商品编号:963425 40741
适用于

欧标箱,编号 963420 规格尺寸 27 − 415。
技术说明

滚轮安装无需工具,可将其卡接到欧标箱底缘的型材上。
卡接式滚轮套件:直径 100 mm 的无痕滚轮。
使用 4 个滚轮时,承重量为 100 kg。
供货范围
2 个固定滚轮(固定滚轮“左侧”和“右侧”各 1 个)。
属性
卷径
100mm
可能的滚轮布局,版本 1
各 1 件,规格尺寸 40741,40742
可能的滚轮布局,版本 2
固定方式
无工具自锁
型号
40741
带 4 个滚轮时的承重量
90kg
无痕滑动衬面
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加