咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垃圾桶/烟灰缸组合
商品编号
987175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
987175 40
987175 90
容量
宽度
深度
烟灰缸的填充量
重量
高度
40l
350mm
350mm
5l
25.4kg
815mm
90l
450mm
450mm
9l
45.8kg
1060mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:垃圾桶/烟灰缸组合
商品编号:987175 90
颜色

主体无烟煤色 RAL 7016 粉末涂层,头部采用拉丝不锈钢。
供货范围

配套烟灰缸抽胆、镀锌内部容器、用于地面螺纹接合的紧固型材。
标准

根据 DIN 4102 不可燃,消防等级 A1。
技术说明

垃圾桶采用镀锌钢板,粉末涂层,具有色牢度和气候耐抗性。所有四个方向均设有投入口。头部/烟灰缸采用冲孔不锈钢,用于掐灭烟头以及废弃处理香烟。
烟灰缸抽胆能单独取出。镀锌内部容器可以通过正面上锁的翼门取出。借助四方锁将门上锁。
4 个塑料底脚 - 两个前部底角可调节,以便补偿地面不平整。
属性
容量
90l
宽度
450mm
深度
450mm
烟灰缸的填充量
9l
重量
45.8kg
高度
1060mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加