咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
欧标周转箱顶盖,带铰链
商品编号
963384
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963384 NBC32
963384 NBC43
963384 NBC64
型号
宽度
深度
NBC32
300mm
200mm
NBC43
400mm
300mm
NBC64
600mm
400mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:欧标周转箱顶盖,带铰链
商品编号:963384 NBC32

适用于

欧标容器编号 963378 – 963380。
技术说明

顶盖配有铰链。

适用于
欧标容器,面积 300x200 mm
属性
型号
NBC32
宽度
300mm
深度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加