咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
欧标周转箱 灰色
商品编号
963380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963380 NB5
963380 NB10
963380 NB14
963380 NB15
963380 NB20
963380 NB24
963380 NB31
963380 NB33
963380 NB34
963380 NB42
963380 NB50
963380 NB55
963380 NB65
963380 NB80
型号
宽度
握柄类型
材料
深度
高度
NB5
300mm
挖入式握把
200mm
120mm
NB10
400mm
挖入式握把
300mm
120mm
NB14
400mm
开放式握把
300mm
170mm
NB15
600mm
握条
400mm
75mm
NB20
400mm
开放式握把
300mm
220mm
NB24
600mm
挖入式握把
400mm
120mm
NB31
400mm
开放式握把
300mm
320mm
NB33
600mm
开放式握把
400mm
150mm
NB34
600mm
开放式握把
400mm
170mm
NB42
600mm
开放式握把
400mm
220mm
NB50
600mm
开放式握把
400mm
236mm
NB55
600mm
开放式握把
400mm
280mm
600mm
开放式握把
聚丙烯
400mm
320mm
NB80
600mm
开放式握把
400mm
423mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
456.41
0.00

商品详情

商品名称:欧标周转箱 灰色
商品编号:963380 NB5

技术说明

高品质的可堆垛塑料周转箱。
塑料容器的基本结构是一个基于三种基本尺寸的框架构造。
这类容器的应用非常的广泛。
坚固的侧壁,通过不同肋条加固,从而保证容器的形状稳定性非常出色。
能够耐抗绝大部分的酸和油品。
提示

配套的配件(盖板、锁闭装置、卡片夹)请参见编号 963382 – 963384。

技术参数
颜色
灰色
属性
型号
NB5
宽度
300mm
握柄类型
挖入式握把
材料
深度
200mm
高度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加