咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
洛氏硬度测试机 型号 720RS
商品编号
A49501 720RS
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:洛氏硬度测试机 型号 720RS
商品编号:A49501 720RS
显示:全彩多功能6.5英寸 LCD触摸屏
操作:全自动
宽度:610
接通/关闭开关:否
重量:91.0
主负载试验力:150kgf
制造商名称:720RS
高度:860
长度:320
最大探头宽度:200
最大探头高度:315
检验方法:洛氏硬度,表面洛氏硬度,HVT,HBT, ISO 2039 1/2 球压痕法

更多参数>>

Content table use
表面洛氏标尺: 15N, 30N, 45N; 15T, 30T, 45T; 15W, 30W, 45W; 15X, 30X, 45X; 15Y, 30Y, 45Y

提示
安装调试及交货和包装将另外计费。
需要经过校准的压头,硬度块(承索)。
测头校准服务(承索)。
报价为供货范围内基础配置,其他配置报价请另询。其他配件和硬度测量机承索。

标准
EN-ISO 6508 和ASTM E-18, ISO 2039/1。

供货范围
主机、圆试台Φ=60mm、V试台Φ=80mm,1个洛氏金刚石压头。

技术说明
主体结构是一个具有超强刚性的C型机架。以力传感器和精密力促动器为基础的闭环控制系统保证了最精确的GR&R测量结果。载荷范围从1kgf到 250kg(RSB),一个完整的测试周期可以减少至13秒(保荷时间10秒)。通过光学传感器进行直接深度测量,精度可达0.1微米。
根据客户需求,可以配置一个电动丝杆(选配)该丝杆可以轻易将试件提升至所需测试位置。提供给用户具有200mm喉深和315mm纵高的大测试范围,为7天24小时使用而设计并可实现高速测量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加