咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布氏硬度计 型号 3200XL
商品编号
A49504 3200XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:布氏硬度计 型号 3200XL
商品编号:A49504 3200XL
自动加力:否
自动工件识别:否

更多参数>>

应用
在扁平/ 圆柱形铸造工件和锻件上进行硬度测试。

提示
安装调试及交货和包装将另外计费。
必须使用经过校准的压头,硬度块(承索)。
报价为供货商范围内基础配置,其他配置报价请另询。其他配件和硬度测量机承索。

规格
试验力范围:62.5-3000kg

标准
EN-ISO 6506-1和ASTM E10-08。

技术说明
高品质的布氏硬度测试机,带有视频测量系统(BIOS)。
IMPRESSIONS™:先进的控制和检验软件,借助外部测量成像显微镜,集成了扫描功能,自动布氏硬度图像分析,以及对高清压痕图像开展分析评价。集成测力传感器和控制电路,闭环控制系统(Closed Loop System)。配有6,5″工业用触摸显示屏。可以将测量值换算为洛氏硬度,维氏硬度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加