咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
布氏硬度计 型号 3300FA
商品编号
A49504 3300FA
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:布氏硬度计 型号 3300FA
商品编号:A49504 3300FA
压痕分析方法:全自动测量
测试力的精度:≤ 0.5 %
接口:4×USB,UTP-RJ45-LAN,W-LAN,RS232
检验方法:布氏
检验力保持时间:默认10,用户可自定义1-500
最大探头高度:250
最大探头宽度:365
长度:703
高度:1110
自动加力:否
制造商名称:3300FA
重量:301

更多参数>>

应用
在扁平/ 圆柱形铸造工件和锻件上进行硬度测试。

提示
安装调试及交货和包装将另外计费。
必须使用经过校准的压头,硬度块(承索)。
报价为供货商范围内基础配置,其他配置报价请另询。其他配件和硬度测量机承索。

规格
试验力范围:62.5-3000kg

标准
EN-ISO 6506-1和ASTM E10-08。

供货范围
布氏硬度计主机,电动高速伺服z轴,测小压痕的物镜(带LED环形灯),测大压痕的物镜(带LED环形灯),激光定位系统,盖板用橡胶密封条、鼠标和键盘、软件(包括:手动屏幕测量,自动测量,自动聚焦,报告生成器,用户分级系统,快照功能,屏幕虚拟操纵杆)、圆试台Φ=200mm、1个10mm布氏压头。

技术说明
重型全自动、闭环力传感器加载系统,配有全自动压痕视频测量系统,伺服驱动,电动Z轴最大承重可达500kg。

技术说明
高品质的布氏硬度测试机,带有视频测量系统(BIOS)。
IMPRESSIONS™:先进的控制和检验软件,借助外部测量成像显微镜,集成了扫描功能,自动布氏硬度图像分析,以及对高清压痕图像开展分析评价。集成测力传感器和控制电路,闭环控制系统(Closed Loop System)。配有6,5″工业用触摸显示屏。可以将测量值换算为洛氏硬度,维氏硬度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加