咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红外测温仪 型号 62MAX
商品编号
A47413 62MAX
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:红外测温仪 型号 62MAX
商品编号:A47413 62MAX
红外线分辨率:0.1
宽度:85
重量:255.0
高度:75
长度:175
测量范围_范围起始:-30.0
测量范围_范围结束:500.0
光学系统:光学分辨率 10:1
可设置发射率值_范围起始:0.1
可设置发射率值_范围结束:1.0
产品类别:红外线测温仪

更多参数>>

特征
  • IP54 级防尘和防水。
  • 抗 3 米(9.8 英尺)跌落。
  • 警报:高温和低温警报,可快速显示超出限值的测量值。
  • 显示最小、最大或平均温度,或两次测量值之间的差值。
  • 30:1/50:1距离系数比,可远距离测量更小尺寸目标
  • 附赠80PK-1热电偶,复合接触非接触功能
  • 最高数据记录99条,免去纸质记录烦恼
  • 测量数据通过USB接口输出
  • 结合Flule View Basic软件,轻松查看数据捕捉趋势
  • 发射率0.1至1.0连续可调,可测量不同材质物体
  • 准确度高达1%
  • 双色闪烁报警

规格
误差极限(-10至0°C):±2
误差极限(-30至-10°C):±3

供货范围
  • K型热电偶
  • 2节5号电池
  • 用户手册

技术说明
红外和接触式二合一测温仪,带创新点阵式显示屏,可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。凭借简约的 3 按钮屏显菜单界面(6 种语言),Fluke 562/563 高精度两用红外测温仪使复杂的测量变得异常简便。 只需轻轻按几下按钮,便可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。 Fluke 562/563高精度两用红外测温仪采用坚固、易用的人性化设计,可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。 这些工具的性能卓越,让用户可以在更多的应用领域中实现更高的工作效率。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加