咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红外热成像仪 型号 TIS20
商品编号
A47510 TIS20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:红外热成像仪 型号 TIS20
商品编号:A47510 TIS20
显示分辨率:320 x 240 LCD
宽度:101
显示屏:3.5” LCD 触摸屏(横向)
精度:0 °C或以上的目标温度:精度:25 °C 下为 ± 2 °C 或 ± 2 %(取较大者)。
重量:720.0
高度:267
长度:145
测量范围_范围起始:-20.0
测量范围_范围结束:400.0
视野:50° H x 38° V

更多参数>>

规格
发射率:0.1-1
光学分辨率:10:1
红外线分辨率:120 x 90(10,800 像素)

供货范围
  • 热像仪
  • 交流电源
  • 耐用锂离子智能电池
  • USB 线
  • 软质运输包

技术说明
TiS20+MAX手持式热像仪让您可以轻松获得热成像。利用组合的可见光和红外图像获取情境信息,在热敏成像法中,情境很重要。凭借 Fluke IR-Fusion™,通过使用重叠在可见光图像上的热图像,在问题变成故障之前了解问题的全貌,从而让您的工作更轻松。只需手指滑动屏幕,即可调整红外程度。
  • 连续触摸屏 IR-Fusion™
  • 电池寿命长达 5 小时
  • 可承受高度达 2 米的跌落
  • 具有防水和防尘性能 - IP54 壳体防护等级
  • Fluke Connect™ Asset Tagging 帮您自动整理和归档热图像
  • 120 x 90 红外分辨率


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加