咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双通道接触式温度表 型号 52-2
商品编号
A47414 52-2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双通道接触式温度表 型号 52-2
商品编号:A47414 52-2
宽度:86
供电:3 节 AA 型号电池
重量:400.0
高度:38
长度:173

更多参数>>

Assembly table use
温度精度 高于 -100 °C: J、K、T、E 型:±[0.05% + 0.3°C]¹
R 和 S 型:±[0.05% + 0.4°C]¹
温度精度 低于 -100 °C: J、K、E 型:±[0.20% + 0.3°C]¹
T 型:±[0.50% + 0.3°C]
温度: J 型 -210 °C 至 1200 °C
K 型 -200 °C 至 1372 °C
T 型 -250 °C 至 400 °C
E 型 -150 °C 至 1000 °C
R 和 S 型 0 °C 至 1767 °C¹
温标 ITS-90
显示分辨率: 0.1 °C,0.1 K < 1000
1 °C,1 K ≥ 1000
工作温度: -10 °C 至 50 °C
存放温度: -40 °C 至 60 °C
湿度(无冷凝): 0% 至 90%;0 °C 至 35 °C
0% 至 70%;0 °C 至 50 °C
过电压类别: CSA C22.2 No.1010.1 1992;EN 61010 修订 1、2

特征
  • 实验室级高精准度(±[0.05% + 0.3°C])
  • 宽测温量程(-200 °C 至 1372 °C)
  • 可兼容 J、K、E、T 四种类型热电偶
  • 带相对时间标记的最大值、最小值、平均值
  • 宽屏双行显示读数清晰
  • 多种类型探头可选
  • 体积小巧手持便携
  • 防尘防撞保护外壳
  • 双通道测温,可显示温差
  • 可设置偏差值补偿

提示
只有 Fluke 53 II B 和 54 II B 型测温仪可以测量 N、R 和 S 型热电偶。

供货范围
防撞保护套
两支 80PK-1 珠型探头热电偶

技术说明
Fluke 52-II接触式温度表(热电偶温度计)具有实验室级别的高精准度(±[0.05% + 0.3°C]),读数稳定可靠。Fluke 52-II为双通道温度计,标配两支80PK-1 K型热电偶,可用于多点温度对比或温差测量,同时还有多种温度探头可选配。小尺寸便携式设计,适用于多种测温场景。宽屏显示,操作简单,可满足您快速精准测温的需求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加