咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
附加抽屉 有效高度 75 mm
商品编号
914795 75
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:附加抽屉 有效高度 75 mm
商品编号:914795 75
应用范围:工具车
有效宽度:290
有效高度:75
有效深度:435
抽屉 / 抽出式搁板承重量:20
承重量:20
系列:ToolCar
产品类别:抽屉

更多参数>>

颜色
双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。

提示
  • 附加抽屉适用于自制造年份 2017 年 8 月起的工具车。
  • 附加抽屉不可不锁。
  • 不能与电缆卷盘编号 914890 组合使用。

适用于
车间用小车,编号 914520、914524、914540、914550、914560、914564、914568、914574、914575、914590。
在车底下方安装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加