商品详情
- 商品名称:万用表 型号 177
- 商品编号:A47332 177
- 所含电池数量:1
- 测量技术:TRUE RMS
- 所含电池/蓄电池的产品编号:081561 6LR61
- 校准:I3
- 电阻:0.1 Ω − 50 MΩ
- 交流电流 AC:0.1 mA − 10 A
- 交流电压 AC:0.1 mV − 1000 V
- 过压类别:CAT IV 600 V | CAT III 1000 V
- 电容:1 nF − 10 mF
- 显示范围:6000
- 基本精度:0.09
- 直流电流 DC:0.1 mA − 10 A
更多参数>>
规格参数
- 所含电池数量
- 1
- 测量技术
- TRUE RMS
- 所含电池/蓄电池的产品编号
- 081561 6LR61
- 校准
- I3
- 电阻
- 0.1 Ω − 50 MΩ
- 交流电流 AC
- 0.1 mA − 10 A
- 交流电压 AC
- 0.1 mV − 1000 V
- 过压类别
- CAT IV 600 V | CAT III 1000 V
- 电容
- 1 nF − 10 mF
- 显示范围
- 6000
- 基本精度
- 0.09
- 直流电流 DC
- 0.1 mA − 10 A
- 直流电压 DC
- 0.1 mV − 1000 V
- 频率
- 0.01 Hz − 100 kHz
- 供电
- 电池驱动
- 通路测试
- 是
- 二极管检测
- 是
- 产品类别
- 万用表
对比栏
1
- 您还可以继续添加
2
- 您还可以继续添加
3
- 您还可以继续添加
4
- 您还可以继续添加