咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
接地电阻测试仪 型号 1623-2
商品编号
A47211 1623-2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:接地电阻测试仪 型号 1623-2
商品编号:A47211 1623-2
工作温度_范围起始:-10.0
工作温度_范围结束:50.0
宽度:250
显示屏:1999 位液晶显示
重量:1100
高度:133.0
长度:187.0
测量范围_范围起始:0.02
测量范围_范围结束:19990.0
测量时间:6
存储器功能:通过 USB 端口可访问内部存储器存储的多达 1500 条记录
测量电压:48

更多参数>>

规格
RA 三极接地电阻测量 (IEC 1557-5)
开关档位: RA 三极
分辨率: 0.001 Ω 至 10 Ω
精度: ±(读数的 2% + 3 位数)
操作误差: ±(读数的 5% + 3 位数)

RA 四极接地电阻测量 (IEC 1557-5)
开关档位: RA 四极
分辨率: 0.001 Ω 至 10 Ω
精度: ±(读数的 2% + 3 位数)
操作误差: ±(读数的 5% + 3 位数)

使用电流钳的 RA 三极选择性接地电阻测量(RA 使用钳口)
开关档位: RA 三极,使用钳口
分辨率: 0.001 Ω 至 10 Ω
精度: ±(读数的 7% + 3 位数)
操作误差: ±(读数的 10% + 5 位数)

使用电流钳的 RA 四极选择性接地电阻测量(RA 使用钳口)
开关档位: RA 四极,使用钳口
分辨率: 0.001 Ω 至 10 Ω
精度: ±(读数的 7% + 3 位数)
操作误差: ±(读数的 10% + 5 位数)

RA 四极,使用钳口
开关档位: RA 四极,2 个钳口
分辨率: 0.001 Ω 至 10 Ω
精度: ±(读数的 7% + 3 位数)
操作误差: ±(读数的 10% + 5 位数)

供货范围
GEO 接地测试仪、用户手册、电池、快速参考指南、2 根测试导线、USB 电缆

技术说明
该款产品可以完成所有四种类型的接地测量。
  • 三极和四极电位降(使用地桩)
  • 四极土壤电阻率测试(使用地桩)
  • 选择性测试(使用地桩和 1 个钳口)
  • 无桩测试(仅使用 2 个钳口)
  • IP56 防护等级满足户外使用
  • 硬质携带箱
  • USB 数据存储和传输

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加