咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳形电流表 型号 317
商品编号
A47200 317
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钳形电流表 型号 317
商品编号:A47200 317
显示范围:6000
自动关机:否
通路测试:≤30 Ω
直流电压 DC:600 V
过压类别:CAT III 600 V
交流电压 AC:600 V
交流电流 AC:600A
电阻:400 – 4000Ω

更多参数>>

规格
精度(交流电流):1.5%±5(50-60Hz)<600A>
精度(交流电压):1.5%±5(20-500Hz)
精度(直流电压):1%±4
精度(电阻):1%±5

供货范围
配套提供7号电池A08 152×3。

技术说明
高性能真有效值交直流数字钳型表,基于电气工程师对钳表最常用的功能设计需求,为中国用户量身定制。
  • 钳头纤薄,体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用。
  • 大型的背光显示屏,便于在黑暗的环境下读数。
  • 电流频率测量功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加