咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国ZARGES轻金属系列,移动式平台爬梯,两侧带有台阶
商品编号
966270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966270 3
966270 4
966270 5
966270 6
966270 7
不带锁止器的导向轮的数量
包括站台在内的阶梯数量
导向滚轮直径
带平台栏杆
带有锁止器的导向轮的数量
平台宽度
平台深度
底面 深度
底面宽度
标准
楼梯倾角
站台高度不带扶手
肘板
踏板规格
适宜步行
重量
阶梯深度
2
3
125mm
2
600mm
800mm
1.51m
0.77m
DIN EN 131-7
60degrees
0.72m
阶梯
双面
31kg
200mm
2
4
125mm
2
600mm
800mm
1.79m
0.82m
DIN EN 131-7
60degrees
0.96m
阶梯
双面
36kg
200mm
2
5
125mm
2
600mm
800mm
2.06m
0.87m
DIN EN 131-7
60degrees
1.2m
阶梯
双面
41kg
200mm
2
6
125mm
2
600mm
800mm
2.34m
0.93m
DIN EN 131-7
60degrees
1.44m
阶梯
双面
46kg
200mm
2
7
125mm
2
600mm
800mm
2.62m
0.98m
DIN EN 131-7
60degrees
1.68m
阶梯
双面
57.5kg
200mm
销售价 数量
 
16323.53
17225.38
18977.56
20420.52
22198.47

商品详情

商品名称:德国ZARGES轻金属系列,移动式平台爬梯,两侧带有台阶
商品编号:966270 5
特征

程序 Z 600 / Z 500
标准

DIN EN 131-7
技术说明

舒适的工作平台爬梯,台阶深度 200 毫米(60° 爬梯倾角)。大空间平台(600×800 mm),配有栏杆(1.00 m 高)以及底脚和中间横条。四个带有弹簧悬挂的导向轮 ⌀ 125 mm(其中 2 个配有停车制动器)。
提示

  • 扶手不包含在供货范围内。请另行订购,见编号 966225。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术参数
攀爬工具承重量
150kg
属性
不带锁止器的导向轮的数量
2
包括站台在内的阶梯数量
5
导向滚轮直径
125mm
带平台栏杆
带有锁止器的导向轮的数量
2
平台宽度
600mm
平台深度
800mm
底面 深度
2.06m
底面宽度
0.87m
标准
DIN EN 131-7
楼梯倾角
60degrees
站台高度不带扶手
1.2m
肘板
踏板规格
阶梯
适宜步行
双面
重量
41kg
阶梯深度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加