咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大跨度扩展货架
商品编号
990985
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
990985 2000/1785
990985 2000/2140
990985 2000/2500
990985 2500/1785
990985 2500/2140
990985 2500/2500
990985 3000/1785
990985 3000/2140
990985 3000/2500
储物层数量,刨花板
储物层材料
安装尺寸 加装货架 宽度
客户自行安装
宽度
搁板 宽度
搁板深度
深度
货架宽度
货架板承重量
货架深度
货架结构
货架高度
高度
3
刨花板
1842mm
1842mm
1785mm
600mm
600mm
1785mm
670kg
600mm
加装货架
2000mm
2000mm
3
刨花板
2197mm
2197mm
2140mm
600mm
600mm
2140mm
950kg
600mm
加装货架
2000mm
2000mm
3
刨花板
2557mm
2557mm
2500mm
600mm
600mm
2500mm
1050kg
600mm
加装货架
2000mm
2000mm
4
刨花板
1842mm
1842mm
1785mm
600mm
600mm
1785mm
670kg
600mm
加装货架
2500mm
2500mm
4
刨花板
2197mm
2197mm
2140mm
600mm
600mm
2140mm
950kg
600mm
加装货架
2500mm
2500mm
4
刨花板
2557mm
2557mm
2500mm
600mm
600mm
2500mm
1050kg
600mm
加装货架
2500mm
2500mm
5
刨花板
1842mm
1842mm
1785mm
600mm
600mm
1785mm
670kg
600mm
加装货架
3000mm
3000mm
5
刨花板
2197mm
2197mm
2140mm
600mm
600mm
2140mm
950kg
600mm
加装货架
3000mm
3000mm
5
刨花板
2557mm
2557mm
2500mm
600mm
600mm
2500mm
1050kg
600mm
加装货架
3000mm
3000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:大跨度扩展货架
商品编号:990985 2500/1785
应用

存放体积大、大容积和沉重的货物。可以从两侧装载和卸载货物。
颜色

支架类似于 RAL 5017 交通蓝色,横梁类似于 RAL 2004 橙色带粉末涂层。
描述

安装尺寸:
公称长度 + 支架数量 ×57 mm。
提示

  • 自由弯折长度(K)不得超过 1200 mm,该要求只限于每块货架区承重量在 2600 kg 以内。允许的货架区承重量必须以该层搁板的比例为幅度降低。
  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术说明

镀锌桁架。可选配 25 mm 镀锌钢制镶板或刨花板。提供不同的横梁类型,视所需的单格承重量而定(横杆高度 55 ~ 85 mm)。通过简便插接 ZG 型横梁,实现快速组装。单格承重量最大 1050 kg,单层承重量最大 3500 kg。
技术参数
装配方式
搁架
平板厚度
25mm
颜色选项
RAL 5010, 2004
高度调整单位尺寸
25mm
属性
储物层数量,刨花板
4
储物层材料
刨花板
安装尺寸 加装货架 宽度
1842mm
客户自行安装
宽度
1842mm
搁板 宽度
1785mm
搁板深度
600mm
深度
600mm
货架宽度
1785mm
货架板承重量
670kg
货架深度
600mm
货架结构
加装货架
货架高度
2500mm
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加