首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
呼吸防护
防颗粒面罩
半面罩
全面罩
可更换过滤器,用于半面罩和全面罩
鼓风机呼吸防护装置
过滤逃生面罩
气体检测
呼吸防护配件
防颗粒面罩
一次性工业防护口罩 (盒) SEKURA SERIES 规格 N95V
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
一次性工业防护口罩 (盒) SEKURA SERIES 规格 N95V
商品编号
A09701 N95V
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Makrite®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
防颗粒面罩
半面罩
全面罩
可更换过滤器,用于半面罩和全面罩
鼓风机呼吸防护装置
过滤逃生面罩
气体检测
呼吸防护配件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
3M
Honeywell
Dräger
Makrite®
最近浏览
清空
一次性工业防护口罩 (盒) SEKURA SERIES 规格 N95V
¥73.26 元
起
可更换过滤器套装 过滤器 A1
¥864.08 元
起
防护头盔 G3000安全帽 颜色 WHITE
¥374.97 元
起
棒球帽 HardCap Aerolite 型号 MICRO
¥543.92 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:一次性工业防护口罩 (盒) SEKURA SERIES 规格 N95V
商品编号:A09701 N95V
内容:15
更多参数>>
技术说明
美国NIOSH 标准,过滤效果≥95%,同时符合中国国标,等级KN95。
特色的折叠式外形设计使其更加灵活,适合不同使用者的面部特点。
垂直式折叠设计可轻松收纳。
隐藏式可塑性鼻夹提供良好的密合度,外形更美观。
高效低阻抗静电滤材,佩戴舒适。
技术说明
带阀,头戴式。
规格参数
内容
15
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订