咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换过滤器套装 过滤器 A1
商品编号
097228 A1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可更换过滤器套装 过滤器 A1
商品编号:097228 A1
单个包装:否
制造商名称:6051
内容:4
适合的颜色代码:3M™ 卡扣
防护等级:A1
产品名称属性:pair
产品类别:鼓风机呼吸防护装置颗粒物过滤器

更多参数>>

适用于
所有 3M™ 半面罩和全面罩,带卡扣系统,编号 097231;097235;097237;097240

技术说明
用于 3M™ 半面罩和/或全面罩的可更换过滤器。过滤器可通过卡扣锁头方便、快速地安装,确保过滤器始终正确安装,提供最佳防护。

技术说明
抵御有机气体和蒸汽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加