咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
货架支柱,带塑料底板,件
商品编号
990050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990050 2000
990050 2500
990050 3000
型材厚度
型材宽度
搁板匹配
整体高度
能够用作角柱
花纹深度
颜色
高度
2mm
40mm
4 面
2004mm
40mm
深黑色 RAL 9005,粉末涂层
2000mm
2mm
40mm
4 面
2504mm
40mm
深黑色 RAL 9005,粉末涂层
2500mm
2mm
40mm
4 面
3004mm
40mm
深黑色 RAL 9005,粉末涂层
3000mm
销售价 数量
 
505.54
632.32
735.22

商品详情

商品名称:货架支柱,带塑料底板,件
商品编号:990050 2500
技术说明

采用非常稳定的方形板支撑,尺寸为 40:40 mm,并且设有槽型搁物架,用于调整储藏搁板至其最佳位置,以储藏物品。
40×40×2 mm 安装有塑料基体板。
颜色

黑色 RAL 9005,粉末涂层。
应用

用于扩展多功能货架编号 990000 − 990025。
属性
型材厚度
2mm
型材宽度
40mm
搁板匹配
4 面
整体高度
2504mm
能够用作角柱
花纹深度
40mm
颜色
深黑色 RAL 9005,粉末涂层
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加