咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大跨度基础货架
商品编号
990970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990970 2000/1785
990970 2000/2140
990970 2000/2500
990970 2500/1785
990970 2500/2140
990970 2500/2500
990970 3000/1785
990970 3000/2140
990970 3000/2500
储物层数量,钢镶合板
储物层材料
安装尺寸 基础货架 宽度
客户自行安装
宽度
搁板 宽度
搁板深度
深度
货架宽度
货架板承重量
货架深度
货架结构
货架高度
高度
3
钢镶合板
1899mm
1899mm
1785mm
1000mm
1000mm
1785mm
670kg
1000mm
基础货架
2000mm
2000mm
3
钢镶合板
2254mm
2254mm
2140mm
1000mm
1000mm
2140mm
899kg
1000mm
基础货架
2000mm
2000mm
3
钢镶合板
2614mm
2614mm
2500mm
1000mm
1000mm
2500mm
820kg
1000mm
基础货架
2000mm
2000mm
4
钢镶合板
1899mm
1899mm
1785mm
1000mm
1000mm
1785mm
670kg
1000mm
基础货架
2500mm
2500mm
4
钢镶合板
2254mm
2254mm
2140mm
1000mm
1000mm
2140mm
899kg
1000mm
基础货架
2500mm
2500mm
4
钢镶合板
2614mm
2614mm
2500mm
1000mm
1000mm
2500mm
820kg
1000mm
基础货架
2500mm
2500mm
5
钢镶合板
1899mm
1899mm
1785mm
1000mm
1000mm
1785mm
670kg
1000mm
基础货架
3000mm
3000mm
5
钢镶合板
2254mm
2254mm
2140mm
1000mm
1000mm
2140mm
899kg
1000mm
基础货架
3000mm
3000mm
5
钢镶合板
2614mm
2614mm
2500mm
1000mm
1000mm
2500mm
820kg
1000mm
基础货架
3000mm
3000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:大跨度基础货架
商品编号:990970 2500/1785

提示

  • 自由弯折长度(K)不得超过 1200 mm,该要求只限于每块货架区承重量在 2600 kg 以内。允许的货架区承重量必须以该层搁板的比例为幅度降低。

  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。

  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。


技术说明

镀锌桁架。可选配 25 mm 镀锌钢制镶板或刨花板。提供不同的横梁类型,视所需的单格承重量而定(横杆高度 55 ~ 85 mm)。通过简便插接 ZG 型横梁,实现快速组装。单格承重量最大 1050 kg,单层承重量最大 3500 kg。
颜色

支架类似于 RAL 5017 交通蓝色,横梁类似于 RAL 2004 橙色带粉末涂层。
描述

安装尺寸:
公称长度 + 支架数量 ×57 mm。
应用

存放体积大、大容积和沉重的货物。可以从两侧装载和卸载货物。

技术参数
颜色选项
RAL 5010, 2004
装配方式
搁架
搁板厚度
25mm
高度调整单位尺寸
25mm
属性
储物层数量,钢镶合板
4
储物层材料
钢镶合板
安装尺寸 基础货架 宽度
1899mm
客户自行安装
宽度
1899mm
搁板 宽度
1785mm
搁板深度
1000mm
深度
1000mm
货架宽度
1785mm
货架板承重量
670kg
货架深度
1000mm
货架结构
基础货架
货架高度
2500mm
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加