咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刨花板货架平面
商品编号
991040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991040 600
991040 800
991040 1000
储物层材料
厚度
客户自行安装
宽度
搁板固定方式
搁板规格
深度
刨花板
28mm
1785mm
悬挂槽孔
直搁板
600mm
刨花板
28mm
1785mm
悬挂槽孔
直搁板
800mm
刨花板
28mm
1785mm
悬挂槽孔
直搁板
1000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:刨花板货架平面
商品编号:991040 800
供货范围

横梁对包括在供货范围内。
技术参数
平板厚度
25mm
属性
储物层材料
刨花板
厚度
28mm
客户自行安装
宽度
1785mm
搁板固定方式
悬挂槽孔
搁板规格
直搁板
深度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加