咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全木踏板没有斜坡,不呈斜坡形
商品编号
964853
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
964853 150
964853 200
倒角
斜边
木格板 长度
材料
稳定性
踏板高度
重量
150cm
榉木条
耐受大部分油类和酸性物质
35mm
15.6kg
200cm
榉木条
耐受大部分油类和酸性物质
35mm
20.8kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:安全木踏板没有斜坡,不呈斜坡形
商品编号:964853 200
技术说明

安全木制踏板由结实的带防滑筋的榉木条制成。材料:腔室烘干榉木条,至少由 3 根钢丝索连在一起。黄铜内六角螺栓固定在木条末端。弹性橡胶支脚防止木条板打滑,并保证在木条板上行走舒适。耐受大多数油和化学品。高度:约 35 mm。重量:约 13 kg/m2。可用的木条板宽度:80,100,120,150 cm。可用的木条板长度:可供应任意长度的木条板(注意搬运限制)。
属性
倒角
斜边
木格板 长度
200cm
材料
榉木条
稳定性
耐受大部分油类和酸性物质
踏板高度
35mm
重量
20.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加