咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于放置 200 升圆桶的收集槽 镀锌,可移动
商品编号
981260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981260 1X200
981260 2X200
200 升油桶存放数量
宽度
支架高度
收集槽容量
油桶容量
深度
紧固带机构
表面负荷
重量
铣刀数量
1
800mm
610mm
203l
200l
800mm
1 件,用于 1 个圆桶
1000kg/m2
75kg
1
2
1200mm
515mm
211l
200l
800mm
1 件,用于 2 个圆桶
1000kg/m2
85kg
2
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:用于放置 200 升圆桶的收集槽 镀锌,可移动
商品编号:981260 2X200
提示

用于 200 升圆桶的桶座和滚动支承参见编号 981480 − 981485。
应用

可以对 200 升油桶实现安全可靠的厂内运输。用于可燃液体,GHS 等级 1-3 级以及对水体会造成污染的液体,GHS 等级 1-4 级。
技术说明

带各 2 个聚酰胺材质的导向滚轮及固定滚轮(直径 180 mm)。1 个带制动装置的导向滚轮。带推拉柄和镀锌网格。带系绳装置。
符合 EN ISO 1461 要求的热镀锌工艺。
标准

符合施工控制清单要求的合格声明,符合 StawaR 指令要求(钢制收集槽指令)。
技术参数
材料厚度
3mm
存储
禁止存放可燃物 存放水污染等级为 1-3 级的物料 允许存放腐蚀性物料 存放破坏环境的物料 -
材料
镀锌
属性
200 升油桶存放数量
2
宽度
1200mm
支架高度
515mm
收集槽容量
211l
油桶容量
200l
深度
800mm
紧固带机构
1 件,用于 2 个圆桶
表面负荷
1000kg/m2
重量
85kg
铣刀数量
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加